Beskrivelse:
Med 3M Aura partikelmasker serie 1800+ får du komfortabel åndedrætsbeskyttelse mod skadelige forurenende stoffer i det medicinske miljø. Vores partikelmasker har et filtermedium med lav resistivitet i et ergonomisk, fladt sammenfoldeligt 3-delt design, der giver mulighed for friere ansigtsbevægelser og er designet til at passe korrekt på tværs af en bred vifte af ansigtsformer og størrelser. Næseområdets særlige design tilpasser sig ansigtets konturer og giver i kombination med den store, bløde skumpude og den integrerede næse-løkke en effektiv forsegling. Aura Series 1800+ indeholder masker med en ventil og en overdækket udåndingsventil, der reducerer varmeophobning og øjendugning og beskytter bæreren mod indånding af luftbårne mikroorganismer. Med farvekodede pandebånd for nem identifikation af beskyttelsesniveauet (DGUV regel 112-190): Gul for FFP1 (4), blå for FFP2 (10) og rød for FFP3 (30). Den hygiejniske enkeltemballage beskytter mod kontaminering før brug, og takket være det sammenfoldelige design kan de opbevares ubesværet, når de ikke er i brug. Designet til optimal brug med 3M øjen- og høreværn produkter.
Fordel:
- Modellerne uden ventil og med overdækket udåndingsventil er godkendt til brug som medicinsk mund- og næsebeskyttelse i henhold til det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (93/42/EØF) og EN14683:2005 type IIR
- Original 3-delt design for friere ansigtsbevægelser og en meget god pasform
- Filterteknologi med lav åndedrætsmodstand gør det lettere at trække vejret
- Næseområdets særlige design tilpasser sig næse- og ansigtskonturerne med et blødt skum og sikrer en effektiv forsegling
- Forseglingspunkter på toppen af masken reducerer montering af brilleglas
- Fås med 3M Cool Flow ventil og overdækket udåndingsventil for at forhindre varme- og fugtopbygning
- Hageflig til nem fastgørelse og justering
- Hygiejnisk emballage beskytter åndedrætsmaske mod forurening før brug
Anbefaling: