Udførelse:
Fås i beskyttelsesniveauerne FFP1, FFP2 og FFP3.
Avanceret design og den nyeste filterteknologi
Komfort og tætsiddende pasform på grund af den specielle udformning af næseområdet
Innovativ hagerem
Udåndingsåbning tillader varme og fugt fra åndedrætsorganerne at slippe ud
Beskrivelse:
3M™ Aura™ Particulate Healthcare Respirator 1861+ giver FFP1-beskyttelse med filtermedier med lav åndedrætsmodstand i et ergonomisk, fladfoldet, 3-panel design, der er udviklet til at passe til en lang række forskellige ansigtsformer og størrelser. Det formede øvre panel, den integrerede næseclips og det bløde næseskum er med til at sikre en effektiv forsegling, samtidig med at det understøtter kompatibilitet med 3M sikkerhedsbriller. Med individuel indpakning, et ydre betræk, der giver modstandsdygtighed over for væskestænk, og med godkendelse af medicinsk udstyr er 1861+ ideelt egnet til brug i medicinske miljøer.
Egenskab:
Disse produkter er beregnet til brug i områder med øget risiko for infektion eller hvor der er risiko for luftvejene. De er testet i henhold til forordning (EU) 2016/425 ″Personlige værnemidler″ og er CE-mærket. De opfylder samtidig FFP-beskyttelsesniveauerne i EN 149:2001+A1:2009 for åndedrætsværn og Type II R i EN 14683:2019 for kirurgiske masker. Både brugeren og arbejdsmiljøet er pålideligt beskyttet mod smitsomme bakterier.
Modstandsdygtig over for væskestænk.
Godt udsyn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på brillerne.
Komfortabel vejrtrækning: Innovativ filterteknologi for knap mærkbar vejrtrækningsmodstand med sikker filterydelse.
Komfortabel komfort og tæt pasform: Næsens specielle design tilpasser sig ansigtets form optimalt. Hagefanen gør det nemt at placere masken.
Originalt 3-delt design: For mere komfort og problemfri tale, og kan foldes fladt sammen for at gøre det nemt at transportere det.
Hygiejnisk individuel emballage: Beskytter masken mod forurening.
Bemærk:
Medical environments