Scotch® papirtape 202, brun, 1.450 mm x 50 m

Art.-nr.: 7000088555
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000088555
EAN/GTIN 05010027822573
Producentnummer 7000088555
L-nummer L01310 2005

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Modstandsdygtig over for vådslibning
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 1450 mm
Kortvarig temperaturbestandighed op til 120 °C (30 min.)

Beskrivelse:

Polycarbonatfilm til lysledning, -fordeling eller -spredning. Til flade lyskasser, lysrør eller områdebelysning. Gennemsigtig, den ene side glat og blank, den anden side med 90° langsgående prismer.

Egenskab:

Fleksibel
Resistent mod vådslibning
God aftagelighed selv på kritiske overflader som EPDM-tætninger
Velegnet til sfærisk formede overflader på grund af høj elasticitet
Kortvarig temperaturbestandighed op til 120 °C (30 min.)

Bemærk:

Afmaskering til maling og lakering
Ikke egnet til udendørs brug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven