3M Beskyttelsesovertrækstøj 50198L Hvid+blå, TYPE 5/6, størrelse L

Art.-nr.: 7000085110
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Farve weiß / blau
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000085110
EAN/GTIN 04046719599028
Producentnummer 7000085110
L-nummer L01110 422

Betegnelse

Udførelse:

CE kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod spray, opløsningsmidler og vand
Pålidelig beskyttelse på grund af høj materialestabilitet
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

Beskrivelse:

Uanset inden for hvilke arbejdsområder du bruger 3M™ åndedrætsværn, giver det omfattende 3M™ filterprogram dig optimal sikkerhed og gør det muligt at bruge dem på mange forskellige måder. Det kompatible 3M™-filtersortiment omfatter kombinerbare udskiftelige filtre mod gasser, dampe og/eller partikler samt kombinationsfiltre. Alle filtre passer til maskerne i 6000-, 7000- og 7500-serien med en bajonetklikforbindelse.

Egenskab:

CE-kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod sprøjtetåge, opløsningsmidler og vand
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Der følger en selvklæbende lomme med hver dragt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven