Udførelse:
CE kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod spray, opløsningsmidler og vand
Pålidelig beskyttelse på grund af høj materialestabilitet
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for bedre pasform og bevægelsesfrihed
Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse
Beskrivelse:
Uanset inden for hvilke arbejdsområder du bruger 3M™ åndedrætsværn, giver det omfattende 3M™ filterprogram dig optimal sikkerhed og gør det muligt at bruge dem på mange forskellige måder. Det kompatible 3M™-filtersortiment omfatter kombinerbare udskiftelige filtre mod gasser, dampe og/eller partikler samt kombinationsfiltre. Alle filtre passer til maskerne i 6000-, 7000- og 7500-serien med en bajonetklikforbindelse.
Egenskab:
CE-kategori III, type 5/6
Beskyttelse mod sprøjtetåge, opløsningsmidler og vand
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Der følger en selvklæbende lomme med hver dragt.