3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 13 mm x 275 m x 25,4 mm, 50 MIC, plastkerne

Art.-nr.: 7000084903
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000084903
EAN/GTIN 04046719426744
Producentnummer 7000084903

Betegnelse

Udførelse:

Farvekodning
Foliebagside med høj trækstyrke
Homogen filmunderlag med høj præcision
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Brugervenlig

Beskrivelse:

3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

Egenskab:

Foliebase med høj trækstyrke
Homogen filmbase med høj præcision
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Brugervenlig håndtering

Bemærk:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven