3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 13 mm x 275 m x 25,4 mm, 60 MIC, plastkerne

Art.-nr.: 7000084901
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000084901
    EAN/GTIN 04046719426171
    Producentnummer 7000084901

    Betegnelse

    Udførelse:

    Farvekodning
    Foliebagside med høj trækstyrke
    Homogen filmunderlag med høj præcision
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
    Brugervenlig

    Beskrivelse:

    3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

    Egenskab:

    Foliebase med høj trækstyrke
    Homogen filmbase med høj præcision
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Brugervenlig håndtering

    Bemærk:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven