3M™ Papirsliberulle 255P, 115 mm x 50 m, P80, uden FreCut™-belægning

Art.-nr.: 7000084402
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000084402
EAN/GTIN 04046719224654
Producentnummer 7000084402

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumoxid
Fleksibelt C-papir med bagside
FreCut™-belægning (støvafvisende).
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Øget produktivitet

Beskrivelse:

3M 255P er et universelt slibeværktøj, der er meget velegnet til alle slibning af træ i hånden eller med en excentersliber på grund af det fleksible C-papir. Den specielle belægning gør det også muligt at slibe lak meget godt i fine korntyper, uden at sandpapiret for hurtigt tilstopper. Den kan bruges både i hånden og på maskiner.

Egenskab:

FreCut™-belægning (støvafvisende)
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Længere forventet levetid med konstant kontinuerlig skæreydelse
Lang levetid
Forebygger for tidlig tilstopning af kornets overflade
God støtte til grus
Højere skæreydelse

Bemærk:

Use with manual sanders
Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven