3M™ Papirsliberulle 255P, 115 mm x 50 m, P40, uden FreCut™-belægning

Art.-nr.: 7000084400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000084400
    EAN/GTIN 04046719224678
    Producentnummer 7000084400
    L-nummer L51710 923

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aluminiumoxid
    Fleksibelt C-papir med bagside
    FreCut™-belægning (støvafvisende).
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
    Øget produktivitet

    Beskrivelse:

    3M 255P er et universelt slibeværktøj, der er meget velegnet til alle slibning af træ i hånden eller med en excentersliber på grund af det fleksible C-papir. Den specielle belægning gør det også muligt at slibe lak meget godt i fine korntyper, uden at sandpapiret for hurtigt tilstopper. Den kan bruges både i hånden og på maskiner.

    Egenskab:

    FreCut™-belægning (støvafvisende)
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Længere forventet levetid med konstant kontinuerlig skæreydelse
    Lang levetid
    Forebygger for tidlig tilstopning af kornets overflade
    God støtte til grus
    Højere skæreydelse

    Bemærk:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven