3M™ Blød håndrulle 216U, guld, 114 mm x 25 mm, P800, PN50340

Art.-nr.: 7000084128
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibesvamp

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000084128
    EAN/GTIN 04046719120031
    Producentnummer 7000084128

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skumbaseret slibemiddel for fleksibilitet
    Jævn trykpåføring og bedre deformation under slibning
    Ensartede slibningsresultater
    Samlet bredde: 114 mm

    Beskrivelse:

    Brug vores 3M™ Soft 216U-håndruller for maksimal fleksibilitet ved slibning. Vores foreskårne sliberuller er optimeret til håndslibning. De har høj fleksibilitet og lavt tilstopningsniveau og bruges til slibning af maling, fyldstoffer og spartelmasse. Især god med fint korn, hvor den lave tilstopning er tydeligt mærkbar. Rullerne er et af vores slibemidler af høj kvalitet, som giver et jævnt resultat. Rullernes dimensioner er 114 mm x 25 m, og produkterne fås i forskellige kornstørrelser fra P150 til P1000.

    Egenskab:

    Jævn påføring af tryk og bedre deformation under slibning
    Ensartede sliberesultater
    Anvendelse: Hånd

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven