3M™ Soft Hand Roll 216U, guld, 25 m x 115 mm, P400, 4 stk. / karton

Art.-nr.: 7000084125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000084125
EAN/GTIN 04046719119974
Producentnummer 7000084125
L-nummer L51710 904

Betegnelse

Udførelse:

Skumbaseret slibemiddel for fleksibilitet
Jævn trykpåføring og bedre deformation under slibning
Ensartede slibningsresultater
Samlet bredde: 114 mm

Beskrivelse:

Brug vores 3M™ Soft 216U-håndruller for maksimal fleksibilitet ved slibning. Vores foreskårne sliberuller er optimeret til håndslibning. De har høj fleksibilitet og lavt tilstopningsniveau og bruges til slibning af maling, fyldstoffer og spartelmasse. Især god med fint korn, hvor den lave tilstopning er tydeligt mærkbar. Rullerne er et af vores slibemidler af høj kvalitet, som giver et jævnt resultat. Rullernes dimensioner er 114 mm x 25 m, og produkterne fås i forskellige kornstørrelser fra P150 til P1000.

Egenskab:

Jævn påføring af tryk og bedre deformation under slibning
Ensartede sliberesultater
Anvendelse: Hånd

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven