• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

3M™ Soft Hand Roll 216U, guld, 25 m x 115 mm, P320, 4 stk. / karton

Art.-nr.: 7000084123
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
Pris for 4 styk: 1.731,44 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Korn 320
Slibeblad, bredde 115 mm
Produkttype Slibesvamp

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000084123
Kopier
EAN/GTIN 04046719119936
Kopier
Producentnummer 7000084123
Kopier
L-nummer L51710 85
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For at opnå maksimal fleksibilitet skal du bruge vores 3M 216 bløde håndruller Vores præskårne slibevalser er optimeret til manuel slibning. De tilbyder høj fleksibilitet og lav tilstopning adfærd og bruges til slibning af maling, fyldstoffer og fyldstoffer. Især god til fin kornstørrelse, hvor den lave tilsætning adfærd er tydeligt mærkbar. Rullerne er et af vores slibemidler af høj kvalitet, som giver et jævnt resultat. Rullernes mål er 114 mm x 25 m, og produkterne fås i forskellige kornstørrelser i sortimentet P150 til P1000.

Fordel:

  • Skumbaserede slibemidler for fleksibilitet
  • Ensartet tryk og bedre deformation under slibning
  • Ensartet slibning resultater
  • Anvendelse: Hånd