3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 18 mm x 100 m, 40 MIC, ASO, plastkerne

Art.-nr.: 7000083098
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000083098
EAN/GTIN 05010027765757
Producentnummer 7000083098

Betegnelse

Udførelse:

Farvekodning
Foliebagside med høj trækstyrke
Homogen filmunderlag med høj præcision
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Brugervenlig

Beskrivelse:

3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

Egenskab:

Foliebase med høj trækstyrke
Homogen filmbase med høj præcision
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Brugervenlig håndtering
Mere ensartet finish
Høj rivefasthed
Højere overfladekvalitet
Klar referenceflade
Klar klassificering
Meget god vedhæftning af korn

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven