3M™ 04493 255P guld i ruller P60 115mmx50m

Art.-nr.: 7000083043
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000083043
EAN/GTIN 05010027751613
Producentnummer 7000083043

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumoxidpapir sliberulle
Bredt udvalg af kornstørrelser
Valg af to bredder: 75 mm og 115 mm
Glat rulle (uden huller)

Beskrivelse:

Brug vores 3M™ sliberulle 255P med aluminiumoxid-slibemateriale på en kraftig F-papirryg til slibning af karrosseripaneler. Den fås i flere kornstørrelser og forskellige bredder og kan bruges på alle kommercielt tilgængelige maskiner. Fra forberedelse til finish spiller vores slibemidler en vigtig rolle i alle værkstedsprocesser. Vi har udviklet en bred vifte af slibemidler til en række forskellige anvendelser. Der anvendes innovative teknologier for at opnå fremragende ydeevne, støvafvisning og en perfekt overfladefinish.

Egenskab:

Aluminiumoxidpapir til slibning af ruller
Valg af to bredder: 75 mm og 115 mm
Glat rulle (uden huller)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven