3M 255P Rulle Pnr:4395 P220 PU=2 115mmx50m

Art.-nr.: 7000083038
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000083038
    EAN/GTIN 05010027751569
    Producentnummer 7000083038

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aluminiumoxidpapir sliberulle
    Bredt udvalg af kornstørrelser
    Valg af to bredder: 75 mm og 115 mm
    Glat rulle (uden huller)

    Beskrivelse:

    Brug vores 3M™ sliberulle 255P med aluminiumoxid-slibemateriale på en kraftig F-papirryg til slibning af karrosseripaneler. Den fås i flere kornstørrelser og forskellige bredder og kan bruges på alle kommercielt tilgængelige maskiner. Fra forberedelse til finish spiller vores slibemidler en vigtig rolle i alle værkstedsprocesser. Vi har udviklet en bred vifte af slibemidler til en række forskellige anvendelser. Der anvendes innovative teknologier for at opnå fremragende ydeevne, støvafvisning og en perfekt overfladefinish.

    Egenskab:

    Aluminiumoxidpapir til slibning af ruller
    Valg af to bredder: 75 mm og 115 mm
    Glat rulle (uden huller)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven