• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ Hookit™ Microfinishing Film Disc 266L, 150 mm, N15, uperforeret

Art.-nr.: 7000082693
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082693
EAN/GTIN 05010027640573
Producentnummer 7000082693
L-nummer L51710 1812

Betegnelse

Udførelse:

Elektrostatisk spredning
Foliebagside med høj trækstyrke
Fre-Cut™-belægning
Homogen filmunderlag med høj præcision
Hookit™ burrelås-system

Beskrivelse:

Microfinishing Film på en 3Mil-underlag med aluminiumoxid-slibekorn fås i kornstørrelser fra 9 til 100 mikron. Disken er udstyret med en støvafvisende belægning - FreCut™ - som øger levetiden betydeligt. Bagsiden har en burrelåsbånd til hurtigt at skifte værktøj.

Egenskab:

Foliebase med høj trækstyrke
Homogen filmbase med høj præcision
Fremragende, defineret overfladekvalitet
Mere ensartet finish
Høj rivefasthed
Høj skærefasthed
Højere overfladekvalitet
Klar referenceflade

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven