• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ Hookit™ slibeskiven 245, 115 mm, P80, ikke-perforeret papir

Art.-nr.: 7000082652
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082652
EAN/GTIN 05010027597709
Producentnummer 7000082652
L-nummer L51710 366

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskive af D-papir med burrelåsbånd på bagsiden
3M™ Hookit™ Burrelås-system til hurtig og nem udskiftning af slibemidler
Mulighed for flere løsninger og påføring på bagsidepuden
FreCut™-belægning forhindrer for tidlig tilstopning af kornets overflade
Særligt velegnet til slibning af akryl-, harpiks- og oliemaling

Beskrivelse:

Brug 3M ™ Hookit ™ papirskive 245 til indledende og mellemliggende overfladebehandling. Vores 245 papirskiver har en stærk E-bjælke, der sikrer lang levetid.

Egenskab:

Slibeskive med burrelås-bagside lavet af D-papir
3M™ Hookit™ hook and loop-system til hurtig og nem udskiftning af slibemidler
Mulighed for flere afmontering og påføring på bagsidepuden
Særligt velegnet til slibning af akryl-, kunstharpiks- og oliemaling

Bemærk:

For initial and intermediate surface preparation

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven