3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 100 mm x 50 m x 76,2 mm, 20 MIC, plastkerne

Art.-nr.: 7000082506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000082506
    EAN/GTIN 05010027633162
    Producentnummer 7000082506

    Betegnelse

    Udførelse:

    Farvekodning
    Foliebagside med høj trækstyrke
    Homogen filmunderlag med høj præcision
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
    Brugervenlig

    Beskrivelse:

    3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

    Egenskab:

    Foliebase med høj trækstyrke
    Homogen filmbase med høj præcision
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Brugervenlig håndtering
    Mere ensartet finish
    Høj rivefasthed
    Højere overfladekvalitet
    Klar referenceflade
    Klar klassificering
    Meget god vedhæftning af korn

    Bemærk:

    Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven