3M™ Microfinishing Filmrulle 262L, 100 mm x 50 m x 76,2 mm, 3 mil, Alox, 20 MIC, ASO, plastkerne med nøglebaner.

Art.-nr.: 7000082494
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082494
EAN/GTIN 05010027632868
Producentnummer 7000082494

Betegnelse

Udførelse:

Homogen filmunderlag med høj præcision
Brugervenlig håndtering
Høj produktivitet
Meget god vedhæftning af korn
Høj rivefasthed

Beskrivelse:

Til de højeste standarder for overfladekvalitet, samtidig med at der opretholdes en høj skæreydelse og exceptionel finish.Til de højeste standarder for overfladekvalitet, samtidig med at der opretholdes en høj skæreydelse og exceptionel finish.

Egenskab:

Homogen filmbase med høj præcision
Høj produktivitet
Fuldt syntetisk harpiksbinding (vandtæt)

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven