3M™ Papirsliberulle 235U, 115 mm x 50 m, P100

Art.-nr.: 7000082465
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000082465
    EAN/GTIN 05010027589711
    Producentnummer 7000082465

    Betegnelse

    Udførelse:

    Støvafvisende FreCut™-belægning forhindrer for tidlig tilstopning af kornets overflade
    Fleksibelt, fugtbestandigt D-papir
    Aluminiumoxid
    Åben spredning
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks

    Beskrivelse:

    3M 235U er et fleksibelt slibeværktøj med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg. Dens kornområde og åbne kornfordeling gør den velegnet til slibning af træ og lak i hånden eller med en excentersliber. 3M 235U er et sandpapir med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg.

    Egenskab:

    Aluminiumoxid
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Særlig nem at bruge til håndslibning, især til profiler

    Bemærk:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven