3M™ Papirslibningsrulle 235U, 115 mm x 23 m, P240

Art.-nr.: 7000082450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000082450
    EAN/GTIN 05010027529786
    Producentnummer 7000082450

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aluminiumoxid
    Fleksibelt, fugtbestandigt D-papir
    FreCut™-belægning (støvafvisende).
    Åben spredning
    Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks

    Beskrivelse:

    3M 235U er et fleksibelt slibeværktøj med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg. Dens kornområde og åbne kornfordeling gør den velegnet til slibning af træ og lak i hånden eller med en excentersliber. 3M 235U er et sandpapir med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg.

    Egenskab:

    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Særlig nem at bruge til håndslibning, især til profiler
    Forebygger for tidlig tilstopning af kornets overflade
    Fleksibel bagside, der kan foldes uden udbrud af korn
    God mineralsk forankring
    Høj skæreydelse
    Høj tilstopningsmodstand til grov, mellem- og finslibning

    Bemærk:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven