3M™ Papirsliberulle 235U, 115 mm x 23 m, P120

Art.-nr.: 7000082446
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082446
EAN/GTIN 05010027529861
Producentnummer 7000082446
L-nummer L51710 1487

Betegnelse

Udførelse:

Aluminiumoxid
Fleksibelt, fugtbestandigt D-papir
FreCut™-belægning (støvafvisende).
Åben spredning
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks

Beskrivelse:

3M 235U er et fleksibelt slibeværktøj med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg. Dens kornområde og åbne kornfordeling gør den velegnet til slibning af træ og lak i hånden eller med en excentersliber. 3M 235U er et sandpapir med en støvafvisende belægning på en D- eller C-papirryg.

Egenskab:

FreCut™-belægning (støvafvisende)
Åben spredning
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Særlig nem at bruge til håndslibning, især til profiler
Forebygger for tidlig tilstopning af kornets overflade
Fleksibel bagside, der kan foldes uden udbrud af korn
God mineralsk forankring
Høj skæreydelse
Høj tilstopningsmodstand til grov, mellem- og finslibning

Bemærk:

Use in applications requiring a flexible backing

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven