3M™ Flexibel diamanthåndskiveblok 6200J, blå, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N10

Art.-nr.: 7000082403
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Håndsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082403
EAN/GTIN 50051144818957
Producentnummer 7000082403
L-nummer L51710 836

Betegnelse

Udførelse:

Diamant
Ergonomisk formet
Samlet længde: 95,25 mm
Samlet bredde: 57,15 mm
Bearbejdning af de hårdeste materialer

Beskrivelse:

3M 6200J er som standard velegnet til lige overflader og kanter. De ergonomisk formede slibeklodser til optimal greb er farvet efter kornstørrelse. Dette gør det umuligt at forveksle kornstørrelsen.

Egenskab:

Diamant
Ergonomisk formet
Farvekodning
Nikkelbinding
Bearbejdning af de hårdeste materialer
Let at håndtere
Brugervenlig
Nøjagtig diskrimination
Den hårdeste korntype
Metalbinding af diamantkornet

Bemærk:

Ideelt værktøj til at bryde kanter, f.eks. glaskanter. Kan bruges både vådt og tørt.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven