3M™ Flexibel diamantslibesten standard 6220J, hvid, 50 mm x 150 mm, N20, DW62

Art.-nr.: 7000082275
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Strygestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082275
EAN/GTIN 05010027718999
Producentnummer 7000082275
L-nummer L51710 220

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Plastbuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Samlet længde: 50 m
Nem håndtering
Nem slibning

Beskrivelse:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og enestående finish. Flex-Diamond-materialet er limet til en 10 mm tyk aluminiumsplade. Fra størrelse 50 x 150 mm er de udstyret med 3M™ Bumpons™ og holder på alle flade overflader. Den 25 x 100 mm store størrelse leveres i et læderetui.

Egenskab:

Flad understøttelse af diamantbelægningen
Plastpuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Arbejder ikke selv i
Nem håndtering
Nem slibning
Let slibning til finish
Præcis honing
Ingen glidning på glatte overflader

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven