Udførelse:
Gradueret kornområde
Aluminium bagbeklædning
Plan støtte af diamantbelægningen
Plastpuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Vil ikke grave sig ned
Beskrivelse:
Flex-diamantmaterialet er bundet til en 10 mm tyk aluminiumsplade. Fra størrelse 50 x 150 mm er de udstyret med 3M™ Bumpons™ og holder på alle flade overflader. Den 25 x 100 mm store størrelse leveres i et læderetui.
Egenskab:
Gradueret kornstørrelse
Flad understøttelse af diamantbelægningen
Plastbuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Arbejder ikke selv i
Nem slibning
Præcis værktøjsskæring
Sikker fjernelse
Koordineret slibning resultat
Flad metaloverflade
Ingen glidning på glatte overflader
Præcis honing
Bemærk:
Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.