3M™ Scotch-Weld™ Rund butylgummi-baseret snor 5313, sort, diameter 6 mm x 25 m.

Art.-nr.: 7000079781
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000079781
EAN/GTIN 53134375289479
Producentnummer 7000079781
L-nummer L01310 1925

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsbånd (permanent plast)
God vejrbestandighed
Deformerbar under tryk
Kompenserer for tolerancer
God modstandsdygtighed over for brændstof

Beskrivelse:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 er en trykstøbbar, permanent plastisk og vejrbestandig butylgummi-baseret tætningstape. Produktet fås som en rund eller flad profil og er særligt velegnet til forsegling og limning i direkte ruder. Dens selvklæbende egenskaber og høje klæbeevne sikrer, at der ikke sker nogen forskydning, når ruden placeres, og at produktet vil rive, hvis det overbelastes. Scotch-Weld 5313 har en god vedhæftning på metaller, glas og mange plasttyper.

Egenskab:

Tætningsbånd (permanent plast)// God fugtbestandighed
God vedhæftning på metaller, glas og mange plasttyper - viser ingen misfarvning på PVC og malede overflader// God vejrbestandighed
Ikke-hærdende - deformerbar under tryk// Deformerbar under tryk
Fås som rund eller flad profil i forskellige dimensioner// Udligner tolerancer
Særligt velegnet til forsegling og limning i direkte rudeanvendelser
Fås som rund eller flad profil
Gode selvklæbende egenskaber
Høj klæbestyrke

Bemærk:

God vedhæftning på metaller, glas og plast

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven