Scotch-Brite™ grov rengøringsskive CG-ZS, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Art.-nr.: 7000077935
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000077935
EAN/GTIN 53134375451647
Producentnummer 7000077935
L-nummer L51710 317

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibel grov rengøringsskive til universelle rengøringsopgaver
Integreret skaft
Ideel til håndtering af tungt overfladesmuds og belægninger
Åben fleece-struktur
Ingen løsning af individuelle dele

Beskrivelse:

Med denne kraftige grovrengøringsskive får du en meget længere levetid sammenlignet med de kommercielt tilgængelige sorte Clean & Strip-skiver. Dette produkt er specielt udviklet til rengøring før og efter svejsning i metalindustrien og også til fjernelse af rust og andre belægninger på værkstedet eller i industriel produktion.

Egenskab:

Fleksibel grovrengøringsskive til universel rengøring
Integreret aksel
Ideel til behandling af kraftig overfladeforurening og belægninger
Åben fleece-struktur
Ingen løsrivning af enkeltdele
Kan bruges på lige slibemaskiner, fleksible aksler eller boremaskiner

Bemærk:

Fleksibel aksel eller boremaskine
Brug på lige slibemaskine
Fjernelse af kraftig overfladeforurening og belægninger
Afpudsning, afmaling, rengøring af svejsninger
Anvendes radialt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven