3M™ Temflex™ 1700 vinylisoleringstape, grå, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, trykt sort og hvid ″N″.

Art.-nr.: 7000076889
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000076889
EAN/GTIN 54046719036979
Producentnummer 7000076889
L-nummer L01310 1107

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Sort bånd med hvid skrift påtrykt
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 15 mm
Til særlig mærkning af den neutrale fase

Beskrivelse:

3M™ Temflex™ Fortrykte fasemarkeringsbånd med fortrykt faseafmærkning er en serie af 4 elektriske 0,18 mm tykke PVC-mærkningsbånd til individuel faseidentifikation. Denne tape giver fremragende isolerings- og mekaniske beskyttelsesegenskaber og er desuden flammehæmmende.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for slid, syre, alkali, korrosion, fugt og skiftende vejrforhold (herunder sollys)
Tilgængelige muligheder: L1, L2, L3 sort klæbebånd med hvide bogstaver eller hvidt klæbebånd med sorte bogstaver, neutralt hvidt klæbebånd med sorte bogstaver eller blåt klæbebånd med hvide bogstaver
UL510 godkendt
Flammehæmmende
Fire individuelle bånd til identifikation af specifikke faser (L1, L2, L3 og Neutral)

Bemærk:

Især til mærkning af den neutrale fase

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven