Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 15 mm
Beskrivelse:
3M™ Temflex™ Fortrykte fasemarkeringsbånd med fortrykt faseafmærkning er en serie af 4 elektriske 0,18 mm tykke PVC-mærkningsbånd til individuel faseidentifikation. Denne tape giver fremragende isolerings- og mekaniske beskyttelsesegenskaber og er desuden flammehæmmende.
Egenskab:
Fremragende modstandsdygtighed over for slid, syre, alkali, korrosion, fugt og skiftende vejrforhold (herunder sollys)
Tilgængelige muligheder: L1, L2, L3 sort klæbebånd med hvide bogstaver eller hvidt klæbebånd med sorte bogstaver, neutralt hvidt klæbebånd med sorte bogstaver eller blåt klæbebånd med hvide bogstaver
UL510 godkendt
Flammehæmmende
Fire individuelle bånd til identifikation af specifikke faser (L1, L2, L3 og Neutral)
Bemærk:
For specific L phase identification