Scotch® 2000 universel tape, grå, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000076790
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000076790
EAN/GTIN 54001895845913
Producentnummer 7000076790
L-nummer L01310 1221

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Ren, restfri fjernelse uden rester
Samlet længde: 46 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

Scotch® Electricians Duct Tape 2000 er en vandafvisende gaffatape med polyvinylchlorid (PVC)-underlag og gummiklæb. Denne tape er en universaltape til elektrikerbrug til fastholdelse og bundtning og kan let påføres på forskellige overflader - herunder tæpper.

Egenskab:

Let rift
Nem og ren fjernelse med minimale rester
Ideel til at holde og samle kabler i bundter
Intet stof - absorberer ikke vand
Klæber let på en lang række forskellige overflader
Anbefales ikke til tætning af luftkanaler.

Bemærk:

Til bundtning, fastgørelse, afdækning, lukning og forsegling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven