Udførelse:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Beskrivelse:
3M™ Roloc™ Shank er en dorn eller spindel, der er designet med en diameter på 1/4″ eller 6 mm til at passe til 1/4″ eller 6 mm spændetænger eller borepatroner. Vores Roloc-skaft har også et 1/4-20 udvendigt gevind til at passe til Roloc Disc Pads med 1/4-20 indvendigt gevind.
Egenskab:
Passer til 1/4″ eller 6 mm spændepatroner eller borepatroner
Har et 1/4-20 hangevind til montering af Roloc™ bagpads med et 1/4-20 hungevind
Fås som 5 stk. pr. lille pakke, 50 stk. pr. karton
Bemærk:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks