3M™ Transfertape 9485PC, gennemsigtig, 1000 mm x 55 m, 0,13 mm

Art.-nr.: 7000073488
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000073488
EAN/GTIN 04054596738621
Producentnummer 7000073488

Betegnelse

Udførelse:

135 µm tykt overføringsbånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til brug med Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne. Meget effektivt 350 akrylklæbemiddel.// Klæber ved kontakt på mange metaller, plast- og papirtyper.
Fremragende klæbeevne og høj forskydningsstyrke// Høj klæbeevne og forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer.
Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten i smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning op til 200 °C. Ideel til limning af forskellige materialer.// Høj temperaturbestandighed på op til 230 °C (minutter, timer).
Til samlinger af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding// Høj kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og blødgøringsmidler.
Tykkere version af 9482PC// Meget god modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling

Beskrivelse:

3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC-overførselstape er en film af modificeret akrylklæbemiddel, der giver fremragende vedhæftning på både lav- og højenergi-overflader. På grund af den relative tykkelse på 0,135 mm er klæbebåndet også velegnet til brug på lidt ujævne eller ru overflader. Dens gode forskydningsstyrke og dens modstandsdygtighed over for fysiske og kemiske påvirkninger gør den anvendelig selv under vanskelige miljøforhold. Nedkøling af det aggressive klæbemiddel til 2 °C til 10 °C forbedrer dets bearbejdelighed betydeligt, f.eks. ved stansning.

Egenskab:

135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne.// 135 µm tykt overførende klæbebånd. PE-belagt beskyttelsespapir, der er egnet til forarbejdning efter Hubstanz-metoden. Overholder UL-specifikationerne.// Klæber ved kontakt til mange metaller, plast- og papirtyper.
Fremragende vedhæftning og høj forskydningsstyrke// Høj vedhæftning og forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer// Høj klæbe- og forskydningsstyrke. Fremragende temperatur- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende vedhæftning til plast og skum. Til limning af relativt glatte, tynde materialer.
Høj temperaturbestandighed op til 230 °C (minutter, timer)// Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rullestabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperatureksponering på op til 200 °C. Ideel til limning af en række forskellige materialer// Indeholder et fiberforstærket klæbemiddel for at øge rulningsstabiliteten ved smalle bredder. Designet til kortvarig temperaturpåvirkning på op til 200 °C. Ideel til limning af en lang række forskellige materialer.
Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding// Til limning af relativt bløde, tynde materialer med lav restspænding// Høj kemisk modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og blødgøringsmidler.
Tykkere version af 9482PC// Tykkere version af 9482PC// Meget god modstandsdygtighed over for fugt og UV-stråling.
Tilpasser sig godt til buede overflader og konturer
Det let aftagelige beskyttelsespapir giver mulighed for nem påføring
Lav lugt for et bedre arbejdsmiljø

Bemærk:

Til fastgørelse af materialer med høj og lav overfladeenergi og pulverlakerede overflader
Til limning af skum til materialer med lav overfladeenergi (LSE), høj temperaturbestandighed
Til fastgørelse af skum og pakninger
Til fastholdelse og fastgørelse i produktmontering
Til limning af tynde metalplader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven