3M™ Dobbeltklæbende tape med stofunderlag 9525, Beige, 19 mm x 25 m, 0,28 mm

Art.-nr.: 7000073448
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000073448
    EAN/GTIN 04054596323063
    Producentnummer 7000073448
    L-nummer L01310 1766

    Betegnelse

    Udførelse:

    Syntetisk gummi klæbemiddel
    Monteringstape med bagside
    Samlet længde: 25 m
    Samlet bredde: 19 mm
    Meget høj øjeblikkelig vedhæftning

    Beskrivelse:

    3M™ 9525 er en beige, dobbeltklæbende tape med en lang række anvendelsesmuligheder, f.eks. til messebyggeri, tæpper og reklamemateriale. Tapen har en stofryg, er 0,28 mm tyk og er temperaturbestandig op til +50 °C (+70 °C i korte perioder).

    Egenskab:

    Syntetisk gummiklæb// Dobbeltsidet klæbebånd til alle formål med stofunderlag
    Monteringstape med bagside// Høj klæbestyrke, høj umiddelbar vedhæftningsevne
    Kompenserer for ujævnheder i tæppemonteringen// Beskyttelsespapiret er let at fjerne.
    Velegnet til ru og let ujævne underlag
    Meget høj øjeblikkelig vedhæftning

    Bemærk:

    Fastsættelse af tæpper
    Alsidig til brug i messebyggeri og reklamemateriale

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven