Udførelse:
Fås også som 9460PC, 9469PC og 9473PC med utrykt beskyttelsespapir
Selvklæbende folie uden bagside
Rent akrylklæbemiddel
Højtydende VHB™ serie limningssystem.
Den mest effektive limserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed
Beskrivelse:
Transferklæbebåndet F 9473 PC i 3M™ Klæbeserie 600 er det højtydende limsystem i VHB™-serien. Det er en film af rent akrylklæbemiddel, som har en fremragende klæbestyrke selv på meget ru og strukturerede overflader. Den er særlig velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien. Det er kendetegnet ved en fremragende modstandsdygtighed over for fysiske, kemiske og mekaniske påvirkninger. Den høje forskydningsstyrke og den meget gode modstandsdygtighed over for aldringsfænomener gør klæbebåndet til en ideel løsning til langtidsanvendelse. Den kan modstå temperaturer på op til +260 °C i korte perioder, og selv efter udsættelse for kemikalier eller opløsningsmidler påvirkes dens funktionalitet næppe. Klæbefilmen sikrer således en høj processikkerhed, selv under ekstreme belastninger.
Egenskab:
Den 269 µm tykke, gennemsigtige VHB™-transferklæbebånd giver mulighed for tynde konstruktioner og sikrer holdbare bindinger på grund af det højtydende akrylatklæbemiddel// Fås også med utrykt beskyttelsespapir som 9460PC, 9469PC og 9473PC
Selvklæbende folie uden bagside// Selvklæbende folie uden bagside
Kortvarig temperaturbestandighed op til 260 °C, langvarig temperaturbestandighed op til 150 °C// Ren akrylklæbemiddel
VHB™ Series High Performance Joining System// Gennemsigtigt og ideelt egnet til indendørs og udendørs industrielle anvendelser, hvor nitter, punktsvejsninger, flydende klæbemidler og andre permanente sammenføjningsmetoder skal erstattes.
Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed// Den mest effektive klæbeserie med hensyn til kemisk og temperaturbestandighed.
Fås som F9460PC, F9469PC og F9473PC med trykt beskyttelsespapir// Fremragende temperatur- og kemisk modstandsdygtighed
Tykkere version af 9469PC// Meget god ældningsbestandighed
Meget høj forskydningsstyrke
Bemærk:
Særligt velegnet til brug i bil- og luftfartsindustrien
Overflader med høj energi
Limning af printplader i elektroniksektoren
Selvklæbende efterbehandling af skilte, emblemer, dekorationer