3M™ UHMW-polyethylen glidebånd 5423, 610 mm x 16,5 m

Art.-nr.: 7000072740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072740
EAN/GTIN 04001895055263
Producentnummer 7000072740

Betegnelse

Udførelse:

Gennemsigtig, slidstærk bagside beskytter overfladerne mod slid og ælde
Den lave friktionskoefficient gør det let at glide mellem to overflader
Gummi-harpiks limen giver en god øjeblikkelig vedhæftning og skaber en hurtig klæbebinding mellem to materialer
Kan reducere knirken, raslen og andre lyde forårsaget af bevægelse
Anvendes i applikationer, hvor der ikke kan anvendes smøremidler på grund af forurening.

Beskrivelse:

3M™ UHMW-polyethylen glideklæbebånd 5423 er velegnet som glide- og beskyttelsesbelægning i en lang række forskellige applikationer. Dens selvsmørende effekt fører til en ekstremt høj glideevne, som beskytter det limede substrat mod skader som følge af friktion. På denne måde sikrer klæbebåndet, at funktionaliteten og tilstanden af de dele, der gnider mod hinanden, bevares. Samtidig har den en støjdæmpende effekt og forhindrer dermed ubehagelige knirken og knirken. På grund af den gode temperaturbestandighed kan den anvendes på mange forskellige måder. På grund af det beskyttende dæksel er den også velegnet til produktion af stemplede dele.

Egenskab:

Ekstremt høj slidstyrke// Ekstremt høj slidstyrke
Velegnet til fremstilling af stemplede dele// Velegnet til fremstilling af stemplede dele
Støjdæmpning// Støjdæmpning
Ekstremt høj smøreevne/// Ekstremt høj smøreevne
Lav friktionskoefficient// Lav friktionskoefficient.
Kan reducere knirken, rasle og andre lyde forårsaget af bevægelse// Kan reducere knirken, rasle og andre lyde forårsaget af bevægelse

Bemærk:

Reducerer knirkende og raslende lyde under samling i bil- eller logistikindustrien
Til montering af glidebaner, transport- og transportbånd samt sideledeskinner
Til flade styreskinner til transportbånd og glidebånd
Til adskillelse af forskellige arbejdsstykker for at reducere støj og friktion
Til beskyttelse af metaloverflader under bearbejdning på stanse- og bukkepresser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven