3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4991F, grå, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm, dobbeltsidet højtydende tape 4991F, grå, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Art.-nr.: 7000072529
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072529
EAN/GTIN 04046719013777
Producentnummer 7000072529

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
2,3 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig grå akrylklæbebånd til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med middelhøj til høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed// Trykfølsomt klæbemiddel for øjeblikkelig holdbarhed
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader// Næsten usynlig klæbemiddelbinding sikrer optimeret design
2,3 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig grå akrylklæbebånd til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med middelhøj til høj overfladeenergi// 2,3 mm tyk, højtydende, tilpasningsdygtig grå akrylklæbebånd til styrke og tilpasningsevne i krævende applikationer, især på materialer med middelhøj til høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler

Bemærk:

Til fastgørelse af paneler til rammer
Til fastgørelse af stivere til paneler
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven