3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4932P, hvid, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000072370
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072370
EAN/GTIN 04001895594656
Producentnummer 7000072370

Betegnelse

Udførelse:

Høj vedhæftningsevne på overflader med lav energi, f.eks. PE og PP
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Deres funktionelle specialklæbemiddel gør dem ideelle til limning af overflader med lavt energiforbrug som PE og PP.

Egenskab:

Høj klæbestyrke på overflader med lav energi, f.eks. PE og PP
Reduceret efterbehandling
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til plast og materialer med lavt energiforbrug (f.eks. PE eller PP)
Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Ideel til plast og materialer med lav overfladeenergi som PE eller PP

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af plast som f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat og lav-energimaterialer som PE eller PP
Til indendørs brug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven