3M™ VHB™ klæbebånd 4932P, hvid, 1168 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000072367
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072367
EAN/GTIN 04001895484032
Producentnummer 7000072367

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Avancerede designmuligheder
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 1168 mm
Reducerede produktionsomkostninger

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt velegnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller (stål, aluminium osv.).

Egenskab:

Høj klæbrighed på overflader med lav energi som PE og PP/// Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed
Trykfølsomt klæbemiddel giver øjeblikkelig styrke// Udvidede designmuligheder
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
0,6 mm tykt, kraftigt dobbeltklæbende tape i hvidt akrylklæbemiddel til materialer med lav overfladeenergi// Hurtig og nem samling
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Ideel til plast og lav-energimaterialer (f.eks. PE eller PP) // Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Ideel til plastmaterialer og materialer med lav overfladeenergi som f.eks. PE eller PP/// Ideel til plastmaterialer og materialer med lav overfladeenergi som f.eks. PE eller PP

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af plast som f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat og lav-energimaterialer som PE eller PP
Til indendørs brug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven