3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4918F, gennemsigtig, 1140 mm x 16,5 m, 2 mm

Art.-nr.: 7000072322
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072322
EAN/GTIN 04046719676828
Producentnummer 7000072322

Betegnelse

Udførelse:

Meget gennemsigtig
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.

Egenskab:

Meget gennemsigtig// Hurtig og nem limning, samt kraftig og langvarig holdbarhed
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes// Reduceret efterbehandling
2 mm tyk, kraftig, dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, fremstillet af akrylklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi// Hurtig og nem limning
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til gennemsigtige samlinger
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, keramik og mange plasttyper
Limning af gennemsigtige materialer som glas, polycarbonat, akrylglas (PMMA)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven