3M™ VHB™ tape 4915F, Transparent, 19 mm x 3 m, 1,5 mm

Art.-nr.: 7000072314
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072314
EAN/GTIN 04046719676620
Producentnummer 7000072314
L-nummer L01310 1663

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader; takket være gennemsigtigheden forbliver selv kanter usynlige
1,5 mm tykt, robust, dobbeltsidet, gennemsigtigt, højtydende klæbebånd af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

Den stærke, hurtige og nemme måde at skabe holdbare og pålidelige bindinger på, der eliminerer nitter, skruer, bolte og svejsninger. 3M™ VHB™ Tape 4915 er designet til limning af gennemsigtige materialer eller hvor der er behov for en klar limning.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed// Transparent, 1,5 mm, universel akrylklæbemiddel og hård akrylskumkerne
Gennemsigtig natur gør det muligt at samle gennemsigtige materialer med et næsten usynligt klæbelag// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel
Giver en stærk og holdbar vedhæftning på en lang række overflader med høj til middelhøj overfladeenergi som f.eks. maling, metal, glas, polymethylmethacrylat (PMMA) og polycarbonat// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes
Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig// 1,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en række forskellige anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// 1,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en række forskellige anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi
Høj ældningsbestandighed// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Sikrer en permanent forsegling mod vand, fugt og andet
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Høj absorption af dynamiske belastninger, absorberer vibrationer og stød
Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer// Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer/// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og mere forskelligartede materialer// Klar materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Klar materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer
Designet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Til sammenføjning af gennemsigtige materialer
Til montering af gennemskinnelige skilte med baggrundsbelysning
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven