3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4912F, hvid, 12 mm x 16,5 m, 2 mm

Art.-nr.: 7000072300
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072300
EAN/GTIN 04001895594182
Producentnummer 7000072300
L-nummer L01310 420

Betegnelse

Udførelse:

Høj vedhæftning til metal
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt velegnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller (stål, aluminium osv.).

Egenskab:

Høj klæbestyrke på metal
Reduceret efterbehandling
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til metalforbindelser
Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til sammenføjning af metaller som stål, rustfrit stål, aluminium og andre højenergimaterialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven