3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4905F, gennemsigtig, 19 mm x 3 m, 0,5 mm, kort rulle, dobbeltklæbende tape 4905F, gennemsigtig, 19 mm x 3 m, 0,5 mm, kort rulle

Art.-nr.: 7000072271
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072271
EAN/GTIN 04001895457746
Producentnummer 7000072271

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader; takket være gennemsigtigheden forbliver selv kanter usynlige
0,5 mm tyk, robust, dobbeltsidet, højtydende klæbebånd, gennemsigtigt, fremstillet af akrylatklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi.
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.

Egenskab:

Transparent, 0,5 mm, universelt akrylklæbemiddel og massiv akrylskumkerne/// Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og høj ydeevne, langvarig holdbarhed
Gennemsigtig natur gør det muligt at samle gennemsigtige materialer med et næsten usynligt klæbelag// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel// Øjeblikkelig brugsstyrke med trykfølsomt klæbemiddel
Giver en stærk og holdbar vedhæftning på en lang række overflader med høj til middelhøj overfladeenergi som f.eks. maling, metal, glas, polymethylmethacrylat (PMMA) og polycarbonat// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes// Praktisk talt usynlig klæbebinding giver optimeret design; høj gennemsigtighed betyder, at selv kanter ikke bemærkes
0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// 0,5 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, akryl dobbeltklæbende tape til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelbestandig
Høj ældningsbestandighed// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Sikrer en holdbar forsegling mod vand, fugt og andet// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Høj absorption af dynamiske belastninger, absorberer vibrationer og stød// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer// Tillader brug af tyndere, lettere og uensartede materialer/// Ingen boring, slibning, maling, skruearbejde, svejsning eller rengøring er nødvendig
Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Klart materiale er ideelt til limning af gennemsigtige materialer// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og anderledes materialer
Designet til indendørs og udendørs brug

Bemærk:

Til sammenføjning af gennemsigtige materialer
Til montering af gennemskinnelige skilte med baggrundsbelysning
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven