3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape 4905P, gennemsigtig, 12 mm x 33 m, 0,5 mm, dobbeltklæbende højtydende tape 4905P, gennemsigtig, 12 mm x 33 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000072255
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072255
EAN/GTIN 04001895593796
Producentnummer 7000072255
L-nummer L01310 1678

Betegnelse

Udførelse:

Meget gennemsigtig
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.

Egenskab:

Meget gennemsigtig// Meget gennemskinnelig
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
Ideel til gennemsigtige forbindelser// Ideel til gennemsigtige forbindelser
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, keramik og mange plasttyper
Limning af gennemsigtige materialer som glas, polycarbonat, akrylglas (PMMA)
Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
Til limning af navneskilte, logoer og skilte

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven