3M™ dobbeltklæbende tape 4658F, gennemsigtig, 25 mm x 25 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000072231
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072231
EAN/GTIN 04001895593734
Producentnummer 7000072231
L-nummer L01310 2067

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemiddel
Dobbeltsidet, aftageligt klæbebånd
Avancerede designmuligheder
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M™ Removable Foam Tape er en gennemsigtig, dobbeltsidet monteringstape. Det kan fjernes og genplaceres efter behov og har en høj UV- og vejrbestandighed. Klæbebåndet er velegnet til sikker og usynlig fastgørelse af en lang række materialer som glas, træ, beton, keramik eller plast og erstatter skruer og søm. Den er velegnet til både indendørs og udendørs brug og kan holde op til 25 kg/m. Farve: gennemsigtig.

Egenskab:

Fremstillet af akrylklæber med lukkede celler
Udvidede designmuligheder
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til kortvarige forbindelser uden at efterlade mærker

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, inden for skilte, display og reklamemedier
Til midlertidig limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper