3M™ dobbeltklæbende tape 4658F, gennemsigtig, 600 mm x 25 m, 0,8 mm, dobbeltklæbende og aftagelig tape 4658F, gennemsigtig, 600 mm x 25 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000072226
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072226
EAN/GTIN 04001895923609
Producentnummer 7000072226

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemiddel
Dobbeltsidet, aftageligt klæbebånd
Avancerede designmuligheder
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M™ Removable Foam Tape er en gennemsigtig, dobbeltsidet monteringstape. Det kan fjernes og genplaceres efter behov og har en høj UV- og vejrbestandighed. Klæbebåndet er velegnet til sikker og usynlig fastgørelse af en lang række materialer som glas, træ, beton, keramik eller plast og erstatter skruer og søm. Den er velegnet til både indendørs og udendørs brug og kan holde op til 25 kg/m. Farve: gennemsigtig.

Egenskab:

Lavet af akrylklæbemiddel med lukkede celler// God fugtbestandighed og UV-bestandighed
Dobbeltsidet aftagelig tape// Gennemsigtig; kan genplaceres
Udvidede designmuligheder// Aftagelig uden rester
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til kortvarige forbindelser uden at efterlade mærker

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, inden for skilte, display og reklamemedier
Til midlertidig limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven