3M™ dobbeltklæbende tape 4656F, gul, 150 mm x 33 m, 0,6 mm, dobbeltklæbende og aftagelig tape 4656F, gul, 150 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000072220
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072220
EAN/GTIN 04001895840739
Producentnummer 7000072220

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemiddel
Dobbeltsidet, aftageligt klæbebånd
Avancerede designmuligheder
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M dobbeltsidede aftagelige klæbebånd er fastgørelsesløsninger til midlertidig brug. Klæbebåndene, der er udstyret med et akrylatklæbemiddel, kan let fjernes i ét stykke ved at trække dem af med et ryk. De tidligere sammenføjede overflader forbliver ubeskadigede. Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, i skilte-, display- og reklamemediebranchen.

Egenskab:

Fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemiddel// Limer rustfri stållister til metalrammer
Dobbeltsidet aftageligt klæbebånd// Varmebestandig op til 230 °C (kortvarigt)
Udvidede designmuligheder// Aftagelig uden rester
Fjernelse uden rester// Gennemsigtig
Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til kortvarige forbindelser uden at efterlade mærker

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, inden for skilte, display og reklamemedier
Til midlertidig limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven