3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4655F, grå, 25 mm x 33 m, 1,5 mm

Art.-nr.: 7000072218
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000072218
    EAN/GTIN 04046719676415
    Producentnummer 7000072218

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan tåle høje temperaturer på op til 230 °C
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme samlinger
    Reduktion af produktionsomkostningerne

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.

    Egenskab:

    Tåler høje temperaturer på op til 230 °C
    Reduceret efterbehandling
    Hurtige og nemme forbindelser
    Reducerede produktionsomkostninger
    Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
    Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
    Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
    Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Til sammenføjning af metaller og andre højenergimaterialer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven