Udførelse:
Kan tåle høje temperaturer på op til 230 °C
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.
Egenskab:
Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar holdbarhed// Tåler høje temperaturer op til 230 °C
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
1,6 mm tykt, kraftigt dobbeltklæbende tape i mørkegråt, fremstillet af universel klæbemiddel med modstandsdygtighed over for høje temperaturer/// Hurtig og nem samling af splejsninger
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til sammenføjning af metaller og andre højenergimaterialer