Udførelse:
Meget gennemsigtig
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne
Beskrivelse:
Drøm, design, lever med 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614. Det er en klar, 0,8 mm tyk, akrylklæbning til generelle formål på begge sider af en fast skummekerne. Det kan erstatte nitter, svejsninger og skruer. Den hurtige og nemme permanente limningsmetode giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Den giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde til en række forskellige overflader. Den er farveløs, hvilket gør den ideel til limning af gennemsigtige materialer eller til anvendelser, hvor en farvet limningslinje er uacceptabel.
Egenskab:
Meget gennemsigtig// Hurtig og nem limning, samt kraftig og langvarig holdbarhed
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
0,8 mm tyk, kraftig, gennemsigtig, dobbeltklæbende tape med akrylklæbemiddel til en lang række anvendelser, især på materialer med høj overfladeenergi// Hurtig og nem splejsning
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til gennemsigtige samlinger
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, keramik og mange plasttyper
Limning af gennemsigtige materialer som glas, polycarbonat, akrylglas (PMMA)