3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4613F, hvid, 30 mm x 33 m 1,1 mm

Art.-nr.: 7000072172
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000072172
    EAN/GTIN 04046719675234
    Producentnummer 7000072172

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kan tåle høje temperaturer på op til 230 °C
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme samlinger
    Reduktion af produktionsomkostningerne

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.

    Egenskab:

    Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar holdbarhed// Tåler høje temperaturer op til 230 °C
    Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
    Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
    1,1 mm tykt, kraftigt dobbeltklæbende tape i hvidt, fremstillet af universel klæbemiddel med modstandsdygtighed over for høje temperaturer/// Hurtig og nem samling af splejsninger
    Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
    Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
    Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
    Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
    Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Til sammenføjning af metaller og andre højenergimaterialer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven